イトーキ
クリスタルキャビネットB4用<配送時組立サービス付>
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
棚段数
深型22段
浅型18段
深型9段
浅型36段
浅型20段・深型8段
深型18段
浅型22段
浅型12段・深型5段
深型11段
浅型44段
浅型24段・深型10段
深型22段
浅型14段
浅型8段・深型3段
深型7段
浅型28段
浅型16段・深型6段
深型14段
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57709478
品番
HKS-1124D-WE
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
オフィス内の小物を、分類・整理するのに適したクリスタルキャビネット。帳票から文具まで、幅広く収納できます。デスク回りに適したH70タイプです。W33.6XD40XH70。B4浅型トレイ14個
用途
クリスタルキャビネット
グリーン購入法
適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×630×400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×400×1100
質量(kg)
42.5
色
ホワイトグレー
サイズ
B4
棚段数
深型22段
収納サイズ
B4
鍵
なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
630×400×1100
サービス分類
組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません