曜日別特売
5020 2.700 超硬ガンドリル グーリング 57709727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ガンドリル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)OAL:135
トラスコ品番181-0626
181-0626
181-2196
182-7971
180-5937
181-2187
180-9088
180-5887
180-9051
181-0682
182-7917
180-9020
180-7453
180-9069
181-0701
180-5961
182-6351
182-3238
182-3228
180-9102
182-4792
180-9079
180-9024
182-6314
180-9053
180-9110
180-4235
180-7493
182-7902
180-4197
180-7538
180-4210
180-7441
180-4225
181-0602
182-3252
180-4189
180-4205
182-4727
182-7957
182-3223
180-5877
180-9038
215-2675
215-2677
215-2679
215-2676
215-2678
内容量1本注文コード57709727品番5020 2.700
参考基準価格(税別)¥41,600販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増加し加工時の振動を抑制します。
ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しています。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。仕様EB 100トラスコ品番181-0626材質超硬全長(mm)OAL:135切削径(Φmm)DC:2.7フルート長(mm)LCF:80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする