曜日別特売
5513 3.250 超硬ダブルマージンドリル アルミ・鋳鉄用 グーリング 57710689

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ダブルマージンドリル アルミ・鋳鉄用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
全長(mm)OAL:91
トラスコ品番182-1682
182-1682
182-0138
181-5380
181-8540
181-7010
181-5449
181-3793
181-3779
181-8591
181-7032
181-5407
181-2259
181-8614
181-8583
182-0159
181-7023
182-1694
181-6984
181-7011
182-0095
181-5360
181-8600
181-3792
181-3839
181-6994
182-1740
181-6986
181-5446
181-2271
181-8529
181-6946
181-5372
181-2244
182-0174
182-1704
181-2266
182-0201
181-6937
181-5434
181-7002
内容量1本注文コード57710689品番5513 3.250
参考基準価格(税別)¥13,070販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

直溝でダブルマージンのため直進性に優れ、10×Dまでの鋳抜き、斜め穴等の加工に最適です。

用途
アルミ、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、切り屑短い銅合金用。
仕様RT 150 GGトラスコ品番182-1682材質超硬全長(mm)OAL:91切削径(Φmm)DC:3.25フルート長(mm)LCF:42接続径(Φmm)DCON:6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする