5518 12.500 超硬3枚刃ドリル アルミ・鋳鉄用 グーリング 57711030

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬3枚刃ドリル アルミ・鋳鉄用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)OAL:124
トラスコ品番181-8559
181-8559
181-6941
182-1687
182-0193
181-8509
181-2245
181-8513
181-8587
181-2289
181-6947
181-3867
181-5350
181-3794
181-2290
181-8533
182-1739
181-6938
181-8567
181-8602
181-3791
181-3848
181-8616
181-2232
181-8599
181-7039
182-0155
181-8564
181-3842
182-0125
181-7008
181-3782
182-1688
181-6995
181-2263
181-5363
181-7030
181-3859
181-3849
181-2272
182-1725
181-7027
182-0168
181-2240
181-5404
182-1675
181-3873
181-8551
181-2270
181-8526
181-3775
182-1693
181-5433
181-2238
181-5438
181-8571
181-7019
182-0164
182-0093
181-7029
181-3767
181-3824
181-8579
181-8575
182-0144
181-3796
181-3763
181-8617
181-5452
182-1731
内容量1本注文コード57711030品番5518 12.500
参考基準価格(税別)¥24,190販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。

用途アルミ、鋳鉄用。仕様FT 200 Gトラスコ品番181-8559材質超硬全長(mm)OAL:124切削径(Φmm)DC:12.5フルート長(mm)LCF:77接続径(Φmm)DCON:14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする