曜日別特売
HTSA-9GA-WE シンキャビ棚板 イトーキ 57711343

HTSA-9GA-WE シンキャビ棚板 イトーキ 57711343
HTSA-9GA-WE シンキャビ棚板 イトーキ 57711343
HTSA-9GA-WE シンキャビ棚板 イトーキ 57711343
HTSA-9GA-WE シンキャビ棚板 イトーキ 57711343
HTSA-9GA-WE シンキャビ棚板 イトーキ 57711343

シンキャビ棚板

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送20日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)882×350×15
ホワイトグレー
内容量1台注文コード57711343品番HTSA-9GA-WE
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

シンラインキャビネット400シリーズ追加用棚板 W80用 棚爪4個付

用途シンラインキャビネット400シリーズ オプションパーツ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)882×350×15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)882×350×15仕様本体:スチール塗装仕上、棚ピッチ:15.8mm質量(kg)2.5ホワイトグレー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする