※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
超硬マイクロドリル
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
181-8543
181-2222
181-8615
181-5375
182-1701
181-3787
182-1703
182-0107
181-5353
181-8570
181-7031
181-3830
181-8554
181-8543
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
57712055
品番
706 1.450
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
高精度な小径穴加工に適しています。
用途
アルミ、鋳鉄用。
仕様
N/標準
トラスコ品番
181-8543
材質
超硬
全長(mm)
OAL:38
切削径(Φmm)
DC:1.45
フルート長(mm)
LCF:17