※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
超硬ストレートシャンクドリル5×D用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
全長(mm)
OAL:57
OAL:49
OAL:133
OAL:142
OAL:57
OAL:61
OAL:65
OAL:70
OAL:86
OAL:93
OAL:101
OAL:109
OAL:117
OAL:125
トラスコ品番
181-5447
181-3841
181-5366
181-3835
181-7038
181-5447
182-0151
181-5395
182-0097
181-2255
181-8604
181-3805
181-5440
182-1678
181-8572
181-6997
182-1714
182-0179
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57712421
品番
732 2.380
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。
アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途
アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
仕様
N/標準
トラスコ品番
181-5447
材質
超硬
全長(mm)
OAL:57
切削径(Φmm)
DC:2.38
フルート長(mm)
LCF:30