RNI 径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 57712778

RNI 径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 57712778
RNI 径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属 57712778

径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)50×32
呼び径(B)2×1 1/4
呼び径B1(inch)2
呼び径B2(inch)1 1/4
内容量1個注文コード57712778品番RNI
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)50×32呼び径(B)2×1 1/4形状径違いニップル材質黒心可鍛鋳鉄品(JIS G 5705)FCMB 275-5寸法L(mm)63規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき(e めっき)寸法SW(mm)63呼び径B1(inch)2呼び径B2(inch)1 1/4適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油二面幅B(mm)八角:63RoHS指令(10物質対応)対応管種適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/ JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 設備修理

配管経路変更及びインフラ側:機器側の口径すり合わせに使います。

対象商品 : 57712735
2023-09-01
用途: 工場のエアー配管修繕

異径ソケット、ブッシングはすぐ購入できますが、異径ニップルは在庫している問屋がなく
納期がかかってしまうが早く届きました

対象商品 : 57712778
2023-08-10
用途: 井戸ポンプのガチャポン下に使用
農・林・水産業

零細米農家の定番ポンプFSR-50-Aのガチャポン下に使いました。
オリジナルは長いエルボに32のオネジが溶接されていますが、チーズにこの異径ニップルで組み立てれば安価でできます。

対象商品 : 57712717
2023-01-29
用途: 使わなくなったコンプレッサーに
株式会社川田商会 協栄自工

うるさくて電気がきつく使わなくなった5馬力50リッタータンクのコンプレッサーの、
重たいコンプレッサーを外して、50リッター補助タンクにしようと思いました。
コンプレッサーから繋ぐ側はプラグに交換しますが、ソケットはホースを外しても
エア漏れしませんが、プラグは外すと貫通なので、ボールバルブが必要です。
開けたり閉めたり面倒なので、チェックバルブを付けることにしました。
オスから入ってメスからは戻らない物が多く、タンクとの間にこれを付けると
使えます。
これで開け閉め不要になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする