呼び径(A)40×8呼び径(B)1 1/2×1/4呼び径B11 1/2呼び径B21/4材質黒心可鍛鋳鉄品(JIS G 5705)FCMB 275-5形状ブッシング寸法L(mm)33最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ(JIS B 0203)表面処理溶融亜鉛めっき(e めっき)適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油二面幅B(mm)六角: 54RoHS指令(10物質対応)対応管種適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/ JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管