呼び径(A)10×6呼び径(B)3/8×1/8材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705)FCMB 275-5形状径違いエルボ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき(e めっき)中心から端面までの距離 A(mm)19中心から端面までの距離 B(mm)21適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応管種適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/ JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管