イトーキ
シンキャビ棚板
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
20日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
882×500×15
781×350×15
882×350×15
882×450×15
882×500×15
色
ホワイトグレー
ホワイト
ホワイトグレー
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57713145
品番
HTYA-9GA-WE
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
シンラインキャビネット400シリーズ追加用棚板 W80用 棚爪4個付
用途
シンラインキャビネット400シリーズ オプションパーツ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
882×500×15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
882×500×15
仕様
本体:スチール塗装仕上、棚ピッチ:15.8mm
質量(kg)
4.8
色
ホワイトグレー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※オプションパーツは対応製品をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様取付となります。
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません