曜日別特売
HFN-128GSG-WE A4シリーズガラス引戸型<配送時組立サービス付> イトーキ 57714317

HFN-128GSG-WE A4シリーズガラス引戸型<配送時組立サービス付> イトーキ 57714317
HFN-128GSG-WE A4シリーズガラス引戸型<配送時組立サービス付> イトーキ 57714317

A4シリーズガラス引戸型<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
高さ(mm)1186
奥行(mm)300
ホワイトグレー
内容量1台注文コード57714317品番HFN-128GSG-WE
参考基準価格(税別)¥91,700販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

シンラインキャビネット・A4シリーズ 上段用 ガラス引き戸型 W80XD45XH89(鍵なし・棚板1枚付)

用途
シンラインキャビネットA4シリーズ
種類引戸適合本体主にHFNから始まる本体質量(kg)39ホワイトグレー高さ(mm)1186奥行(mm)300材質(本体)スチール間口(mm)800棚段数3材質(棚板)スチール材質(扉)ガラス材質(塗装)焼付塗装棚段数(段)3設置形態上段用なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×300×1186サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※設置にはベースまたはベース付の下段用キャビネットが必要になります。単体では使用できません。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする