4113 13.100 刃先交換式超硬ドリル用チップ FIREコート 11mm グーリング 57718678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

刃先交換式超硬ドリル用チップ FIREコート 11mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本トラスコ品番234-6546注文コード57718678品番4113 13.100
参考基準価格(税別)¥13,810販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

鋳鉄専用のインサートです。

用途
鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。
仕様HT 800 WPトラスコ品番234-6546材質超硬切削径(Φmm)DC:13.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする