7632 93.080 面取りチップHT800 TiAlNコート グーリングジャパン 57719615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

面取りチップHT800 TiAlNコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード57719615品番7632 93.080
参考基準価格(税別)¥6,310販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

HT802専用の面取りインサートです。
鋳鉄用の面取り刃用インサートです。

用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄用。その他HT 800 WPトラスコ品番181-3239材質超硬長さ(mm)9.67型番CPGW09T308チップ幅(mm)9.53チップ厚さ(mm)3.97ホルダー寸法(mm)300~360ノーズ(mm)R:0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする