ZPR16FSK30-06-A10 真空パッド ZPR16 SMC 57719864

真空パッド ZPR16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド形状首振り形材質(パッド)シリコーンゴバッファストローク(mm)30注文コード57719864品番ZPR16FSK30-06-A10
参考基準価格(税別)¥13,970販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50

パッド径(Φmm)16パッド形状首振り形材質(パッド)シリコーンゴねじ径M10x1真空取出口ワンタッチ管継手Φ6チューブバッファ仕様回り止め付バッファストローク(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする