※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリングジャパン
カウンターシンク90° レギュラTiNコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
トラスコ品番
181-3263
180-6900
177-4667
180-6873
181-3263
180-8457
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57719886
品番
328 40.000
参考基準価格(税別)
¥36,420
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
TiNコーティングが施されており、長寿命です。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
面取り/バリ取り用。
仕様
MT(No.):3
トラスコ品番
181-3263
材質
HSS
刃数
3枚
全長(mm)
140
先端角(°)
90
先端径(mm)
10
表面処理
TiNコート
有効刃径(Φmm)
40