473 80.000 カウンターシンク60° レギュラ グーリングジャパン 57720069

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンターシンク60° レギュラ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番183-2022
内容量1本注文コード57720069品番473 80.000
参考基準価格(税別)¥71,160販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
面取り/バリ取り用。
仕様MT(No.):4トラスコ品番183-2022材質HSS刃数3枚全長(mm)200先端角(°)90先端径(mm)25有効刃径(Φmm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする