477 28.000 カウンターシンク90° レギュラ 10.4mm グーリングジャパン 57720385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンターシンク90° レギュラ 10.4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
トラスコ品番180-8505
180-8505
177-4752
177-4742
181-1645
177-4694
181-3276
177-4751
183-1973
181-1630
180-8541
181-1726
177-4768
183-1723
180-8553
181-1663
181-4825
180-5297
181-0097
183-2024
181-0132
181-0038
180-8546
内容量1本注文コード57720385品番477 28.000
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
面取り/バリ取り用。
仕様MT(No.):2トラスコ品番180-8505材質HSS刃数3枚全長(mm)112先端角(°)90先端径(mm)4有効刃径(Φmm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする