495 5.000 デバリング レギュラTiAlNコート グーリングジャパン 57721487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デバリング レギュラTiAlNコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
トラスコ品番182-1766
内容量1本注文コード57721487品番495 5.000
参考基準価格(税別)¥14,540販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

穴の入り口、出口の面取り・バリ取りをミーリング加工でおこなえます。

用途
一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。
面取り/バリ取り用。
トラスコ品番182-1766材質超硬全長(mm)75刃長(mm)3先端径(mm)1表面処理TiAlNコート首下長(mm)15ネック径(Φmm)3.9シャンク径(mm)5刃径(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする