6786 6.000 面取り用ミーリングカッタ 90°フラットポイント レギュラTiAlNコート グーリングジャパン 57721627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

面取り用ミーリングカッタ 90°フラットポイント レギュラTiAlNコート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
トラスコ品番182-1729
内容量1本注文コード57721627品番6786 6.000
参考基準価格(税別)¥5,460販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

テーパ半角45°面取り用ミーリングカッタです。
先端は切れ刃の無いフラットセンタです。

用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
面取り用。
トラスコ品番182-1729材質超硬全長(mm)57刃長(mm)2.25先端径(mm)1.5表面処理TiAlNコートシャンク径(mm)6刃径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする