曜日別特売
ZPR40FUK20-06-A14 真空パッド ZPR40 SMC 57721666

真空パッド ZPR40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)40パッド形状首振り形材質(パッド)ウレタンゴム注文コード57721666品番ZPR40FUK20-06-A14
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50

パッド径(Φmm)40パッド形状首振り形材質(パッド)ウレタンゴムねじ径M14x1真空取出口ワンタッチ管継手Φ6チューブバッファ仕様回り止め付バッファストローク(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする