※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリングジャパン
面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
トラスコ品番
182-1737
182-0160
181-8524
181-3862
182-1706
181-6989
181-3870
182-1742
181-3827
181-3874
181-8592
182-1737
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57721889
品番
6788 8.015
参考基準価格(税別)
¥16,350
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
四分円切れ刃を持ったR刃形のミーリングカッタです。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
面取り用。
トラスコ品番
182-1737
材質
超硬
全長(mm)
58
先端
r:1.5
先端径(mm)
5
表面処理
FIREコート
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
8