用途家周りの監視
室内の監視
駐車場の監視
バイク・自転車の監視
ペットの撮影・監視
倉庫物置の撮影・監視
不法投棄の監視
鳥獣害・糞害の対策
催事・会議を手動録画
田畑の監視・植物のスケジュール撮影
解像度静止画:5376×3024P・4608×2592P・3840×2160P・3072×1728P・2304×1296P・1280×720P
動画:1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P
付属品カメラ本体×1、取付ブラケットセット×1、取付ベルト×1、ネジセット×1、miniUSBケーブル×1、取扱説明書×1仕様スタンバイ可能時間:約4ヶ月(アルカリ乾電池4本使用時)(使用電池・録画設定・撮影環境等により異なります。)形状BOX型本体質量(g)約185センサー2MP HD COMSセンサー保護等級IP66相当(完全防水ではありません。)記録媒体SDカード(最大128GB)※別売レンズサイズ(mm)3.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×60.5×109.5(突起部分含む)使用電池単3形乾電池:4本(別売)防塵防水性能あり保存形式静止画:JPEG、動画:AVI検知方式(方法・画角・距離)PIR方式 検知距離:最大約18m(25℃環境下)、検知角度:水平 約80°トリガースピード:約0.4秒液晶モニター2.0インチF値F2.3使用場所屋外アズワン品番64-9111-93フレームレート(動画) 1920×1080:25fps 1280×720・720×480・640×480:30fps画角(視野角) 水平:約 80°、垂直:約 40°赤外線投光距離約20m動作温度範囲(℃)-10~+60(使用される乾電池の動作温度範囲もご確認下さい。)内蔵マイク有り