谷沢製作所
胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(ワンタッチ型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
57724145
品番
565Ⅱ-OT-50FⅡ-YL
参考基準価格(税別)
¥21,160
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。
巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
バックルワンタッチ、フック軽量型
色
イエロー
質量(g)
1170
種類
巻取式
バックル
ワンタッチ
落下距離(m)
3.5、(最大自由)1.8
ランヤード(長さ)(mm)
1660
胴ベルト長さ(mm)
1130
ロック機構
ロック式
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
ランヤード
1丁掛け