曜日別特売
565Ⅱ-S-50AⅡ-W(TS-2AⅡ)-BL 胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(2丁掛)補助ロープ取外不可 谷沢製作所 57724179

胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(2丁掛)補助ロープ取外不可

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
質量(g)1770
内容量1本注文コード57724179品番565Ⅱ-S-50AⅡ-W(TS-2AⅡ)-BL
参考基準価格(税別)¥25,760販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。
巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する補助ロープ付き

仕様補助ロープ取り外し不可ブルー質量(g)1770種類巻取式/ロープ式バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8ランヤード(長さ)(mm)1660胴ベルト長さ(mm)1170ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード2丁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする