曜日別特売
TS-2FⅡ 胴ベルト型 墜落制止用器具用軽量補助ロープ(取り外し不可型) 谷沢製作所 57724319

胴ベルト型 墜落制止用器具用軽量補助ロープ(取り外し不可型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード57724319品番TS-2FⅡ
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

2丁掛けの補助ランヤードとして使用
D環止め、フック掛け付

ブラック質量(g)430タイプ胴ベルト型用ランヤード(長さ)(mm)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする