ZPT3507UGSJ6-B5-A8 真空パッド ZPT35 SMC 57727941

真空パッド ZPT35

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
材質(パッド)導電性シリコーンゴム
真空取出口M5X0.8めねじ
バッファ仕様回り止めなし
バッファストローク(mm)6
内容量1個注文コード57727941品番ZPT3507UGSJ6-B5-A8
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド径(Φmm)3.5X7パッド形状長円平形材質(パッド)導電性シリコーンゴムねじ径M8X1おねじバッファ仕様回り止めなしバッファストローク(mm)6真空取出口M5X0.8めねじ真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする