商品レビューを投稿する内容量1個パッド形状長円平形注文コード57728054品番ZPT4010UFK25-B5-A8
参考基準価格(税別)¥7,130販売価格(税込)¥7,148販売価格(税別)
この商品はパッド径・パッド形状・材質など81種類から選べます他の種類を見る ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50