曜日別特売
5512 4.900 超硬ドリル7×D用 FIREコート グーリング 57728110

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ドリル7×D用 FIREコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)OAL:90
トラスコ品番234-6548
234-6548
232-3169
234-4856
233-7334
233-8878
234-5352
233-8948
234-6493
234-4838
233-5737
233-7332
215-2719
233-5713
232-3276
234-5976
234-4771
233-7315
233-7313
233-5762
233-5815
215-2722
233-7403
232-3205
234-0528
234-0481
234-6481
232-3245
233-5730
233-5736
234-5353
232-3211
234-5898
233-7298
234-5887
234-0476
234-5956
233-8895
234-6506
234-5375
233-5807
232-3190
234-0503
234-5988
234-5329
233-7336
233-5772
233-8918
234-5401
232-3275
234-5409
233-7322
234-0561
233-7393
234-5985
233-8978
234-4836
233-4239
234-4814
内容量1本注文コード57728110品番5512 4.900
参考基準価格(税別)¥19,970販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。

用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
仕様RT100 Uトラスコ品番234-6548材質超硬全長(mm)OAL:90切削径(Φmm)DC:4.9フルート長(mm)LCF:50接続径(Φmm)DCON:6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする