ZPT50FSJ10-08-A14 真空パッド ZPT50 SMC 57729095

真空パッド ZPT50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(パッド)シリコーンゴムバッファストローク(mm)10注文コード57729095品番ZPT50FSJ10-08-A14
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50

パッド径(Φmm)50材質(パッド)シリコーンゴムねじ径M14x1バッファ仕様回り止めなしバッファストローク(mm)10真空取出口Φ8チューブワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする