※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
超硬ドリル5×D用 FIREコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
全長(mm)
OAL:124
OAL:124
OAL:133
OAL:74
OAL:82
OAL:103
トラスコ品番
233-5838
233-4273
233-7416
233-7458
232-4841
233-5838
233-5870
233-5887
233-7434
233-7494
233-5906
232-7963
233-4260
233-1128
232-7914
232-7965
233-1136
233-4253
232-7942
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57729248
品番
5515 12.800
参考基準価格(税別)
¥21,030
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
仕様
RT100 U
トラスコ品番
233-5838
材質
超硬
全長(mm)
OAL:124
切削径(Φmm)
DC:12.8
フルート長(mm)
LCF:77
接続径(Φmm)
DCON:14