曜日別特売
5515 5.550 超硬ドリル5×D用 FIREコート グーリング 57729467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ドリル5×D用 FIREコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)OAL:82
トラスコ品番233-1136
内容量1本注文コード57729467品番5515 5.550
参考基準価格(税別)¥9,050販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。仕様RT100 Uトラスコ品番233-1136材質超硬全長(mm)OAL:82切削径(Φmm)DC:5.55フルート長(mm)LCF:44接続径(Φmm)DCON:6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする