ZPX40HBSJF50-B01-A18 真空パッド ZPX40 SMC 57729883

真空パッド ZPX40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
材質(パッド)シリコーンゴム
ねじ径M18x1.5
パッド形状高荷重形(ベロウ形)
内容量1個注文コード57729883品番ZPX40HBSJF50-B01-A18
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

パッド径(Φmm)40パッド形状高荷重形(ベロウ形)材質(パッド)シリコーンゴムねじ径M18x1.5材質バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り取付ねじM18x1.5バッファストローク(mm)50真空取出口ねじ径Rc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする