曜日別特売
ZPX63HF-N01-B10 真空パッド ZPX63 SMC 57729996

真空パッド ZPX63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
材質(パッド)FKM
ねじ径M10X1.5
パッド形状高荷重形(平形リブ付)
内容量1個注文コード57729996品番ZPX63HF-N01-B10
参考基準価格(税別)¥6,990販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

パッド径(Φmm)63パッド形状高荷重形(平形リブ付)材質(パッド)FKMねじ径M10X1.5取付ねじM10X1.5真空取出口ねじ径NPT1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする