曜日別特売
PLB21617 PiF-15~60用OWフィルター アマノ 57730034

PiF-15~60用OWフィルター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード57730034品番PLB21617
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

集塵機PiF-15~60用のOWフィルターです。
パッキン付です。

用途
水分油分を含む粉体用。
トラスコ品番216-7053適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)材質ポリエステル+アクリル樹脂材質/仕上ポリエステル+アクリル樹脂質量(kg)3.8交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
注意
※水洗いはできません。
※交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする