曜日別特売
ZPY04UGN-U4-A6 真空パッド ZPY04 SMC 57730111

真空パッド ZPY04

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじ径M6X1おねじ
真空取出口Φ4軟質チューブ用バーブ継手
材質導電性NBR
内容量1個注文コード57730111品番ZPY04UGN-U4-A6
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)4パッド形状平形ねじ径M6X1おねじ材質導電性NBR真空取出口Φ4軟質チューブ用バーブ継手材質(アダプター)(ロックリング):黄銅真空取出方向横(バーブ継手付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする