曜日別特売
AE-VMSS 1.5-RA 超硬防振型エンドミル スタブ形 ライトアングルタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー) 57730454

AE-VMSS 1.5-RA 超硬防振型エンドミル スタブ形 ライトアングルタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー) 57730454
AE-VMSS 1.5-RA 超硬防振型エンドミル スタブ形 ライトアングルタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー) 57730454
AE-VMSS 1.5-RA 超硬防振型エンドミル スタブ形 ライトアングルタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー) 57730454
AE-VMSS 1.5-RA 超硬防振型エンドミル スタブ形 ライトアングルタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー) 57730454

超硬防振型エンドミル スタブ形 ライトアングルタイプ AE-VMSS

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃径(Φmm)1.5-RA
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)2.3
全長(mm)40
内容量1本注文コード57730454品番AE-VMSS 1.5-RA
参考基準価格(税別)¥4,090販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。
工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。
ライトアングルタイプはギャッシュ当てをしつつも、刃径が変化しない特殊形状により、直角コーナを加工できます。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金全長(mm)40刃長(mm)2.3材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40寸法LH(mm)7.8形状1外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5-RA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする