曜日別特売
5646 5.560 超硬ガンドリル25×D用 nanoAコート グーリング 57731050

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ガンドリル25×D用 nanoAコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
全長(mm)OAL:220
トラスコ品番233-4254
内容量1本注文コード57731050品番5646 5.560
参考基準価格(税別)¥73,040販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。

用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
仕様EB 100トラスコ品番233-4254材質超硬全長(mm)OAL:220切削径(Φmm)DC:5.56フルート長(mm)LCF:180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする