※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
超硬ガンドリル25×D用 nanoAコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
全長(mm)
OAL:350
OAL:350
OAL:420
OAL:100
OAL:115
OAL:145
OAL:160
OAL:220
OAL:260
OAL:285
トラスコ品番
233-7459
232-4834
232-4777
233-2678
233-2737
233-7517
232-6332
233-2748
233-4320
232-7981
233-5912
232-6333
233-2755
233-4254
233-7508
232-8012
232-6371
232-4769
233-5843
233-7459
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57731165
品番
5646 9.000
参考基準価格(税別)
¥136,160
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
仕様
EB 100
トラスコ品番
233-7459
材質
超硬
全長(mm)
OAL:350
切削径(Φmm)
DC:9
フルート長(mm)
LCF:300