曜日別特売
ZQ1000M-J15G-EAMG-0 薄形真空エジェクタ エジェクタユニット ZQ100 SMC 57732105

薄形真空エジェクタ エジェクタユニット ZQ100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法グロメットリード線長さ0.3m(ラッチング、ACタイプは対応不可)電磁弁定格電圧(V)DC24注文コード57732105品番ZQ1000M-J15G-EAMG-0
参考基準価格(税別)¥36,690販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能

ボディ形式マニホールド用リード線取出方法グロメットリード線長さ0.3m(ラッチング、ACタイプは対応不可)ブラケットA:ブラケットA付手動操作方式ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式継手Vポート:継手なし(M5X0.8)、PS・PVポート:ポートなしファンクション標準タイプ(DCは1W)CE-対応品-電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なし真空用圧力スイッチ0~-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力サクションフィルタ付、SI単位固定、コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする