SMC
薄形真空エジェクタ エジェクタユニット ZQ100
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付
電磁弁定格電圧(V)
DC24
注文コード
57732245
品番
ZQ1000M-J25LO-F-3
参考基準価格(税別)
¥16,620
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法・電磁弁定格電圧
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能
ボディ形式
マニホールド用
リード線取出方法
L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケット
A:ブラケットA付
手動操作方式
ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式
継手
Vポート:Φ6(ストレート)、PS・PVポート:ポートなし
ファンクション
標準タイプ(DCは1W)
CE-対応品
-
電磁弁定格電圧(V)
DC24
電磁弁組合せ
供給弁:ノーマルオープン;破壊弁:なし
真空用圧力スイッチ
サクションフィルタのみ、単位切換機能付、コネクタなし