6501 11.600 超硬ドリル鋳鉄専用 FIREコート グーリング 57732310

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ドリル鋳鉄専用 FIREコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)OAL:118トラスコ品番232-4816注文コード57732310品番6501 11.600
参考基準価格(税別)¥39,880販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

FC・FCDに適した刃形状で、コーナーをR形状にすることにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。

用途
鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
仕様RT 100 Rトラスコ品番232-4816材質超硬全長(mm)OAL:118切削径(Φmm)DC:11.6フルート長(mm)LCF:71接続径(Φmm)DCON:12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする