曜日別特売
ZQ1000M-K15LB-F-0 薄形真空エジェクタ エジェクタユニット ZQ100 SMC 57732385

薄形真空エジェクタ エジェクタユニット ZQ100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付電磁弁定格電圧(V)DC24注文コード57732385品番ZQ1000M-K15LB-F-0
参考基準価格(税別)¥19,470販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能

ボディ形式マニホールド用リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ブラケットA:ブラケットA付手動操作方式ロック付継手Vポート:継手なし(M5X0.8)、PS・PVポート:ポートなしファンクション標準タイプ(DCは1W)CE-対応品-電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ真空用圧力スイッチサクションフィルタのみ、単位切換機能付、コネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする