曜日別特売
6501 6.350 超硬ドリル鋳鉄専用 FIREコート グーリング 57734218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ドリル鋳鉄専用 FIREコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)OAL:91トラスコ品番234-6685注文コード57734218品番6501 6.350
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

FC・FCDに適した刃形状で、コーナーをR形状にすることにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。
従来のFC用ドリルに比べ長寿命です。
内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。

用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。仕様RT 100 Rトラスコ品番234-6685材質超硬全長(mm)OAL:91切削径(Φmm)DC:6.35フルート長(mm)LCF:53接続径(Φmm)DCON:8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする