曜日別特売
7032 ピュアコートZEROミラー 撥水道場 57735695

ピュアコートZEROミラー

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本(90mL)
内容量1本(90mL)注文コード57735695品番7032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

サイドミラー専用。
「ピュアコートZEROミラー」は、超微細粒子の撥水性分を隙間なく均一に配置することで、
水滴を寄せ付けない超撥水力を実現しました。
走行中・停車中にかかわらず水滴がほとんど付かないので、雨の日のドライブや車庫入れ時など、
安全な視界を確保します。

使用の目安サイドミラー約50枚分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性効果【持続期間】サイドミラー:1~6ヶ月

商品説明動画

「ピュアコートZEROミラー」施工方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57735686
2025-09-15
用途: 車の通勤時、ドライブ
株式会社ピュアライフ金融・保険業

今まで違うメーカーを使ってました。
ZEROは水滴の期間も1番長くて
リピーターになります。
騙されたと思って車をもってる方は
試してみてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする