曜日別特売
9014 シールドコートZERO 撥水道場 57735923

 

9014 シールドコートZERO 撥水道場 57735923
9014 シールドコートZERO 撥水道場 57735923
9014 シールドコートZERO 撥水道場 57735923
9014 シールドコートZERO 撥水道場 57735923
9014 シールドコートZERO 撥水道場 57735923
9014 シールドコートZERO 撥水道場 57735923

シールドコートZERO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本(30g)
内容量1本(30g)注文コード57735923品番9014
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ヘルメットシールド専用撥水コーティング剤。雨の日でも視界がスッキリ、夜間のギラつきも軽減されます。

用途ヘルメットシールド・バイクのミラー・スクリーン(風防)・ゴーグルのコーティング使用の目安約75回分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応効果【持続期間】シールド:約1年、サイドミラー:約1年
注意
※フイルム貼りや着色・コーティングなどの処理・物理的な加工を施したシールドには使用しないでください。
※下地処理(油膜除去等)を十分に行わずに施工した場合、性能が十分に発揮されない可能性があります。

商品説明動画

ヘルメットシールドの撥水加工【シールドコートZERO】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする