SFN-1569 伸びるクリシャワー クリタック 57736499

 

SFN-1569 伸びるクリシャワー クリタック 57736499
SFN-1569 伸びるクリシャワー クリタック 57736499
SFN-1569 伸びるクリシャワー クリタック 57736499
SFN-1569 伸びるクリシャワー クリタック 57736499
SFN-1569 伸びるクリシャワー クリタック 57736499
SFN-1569 伸びるクリシャワー クリタック 57736499
SFN-1569 伸びるクリシャワー クリタック 57736499

伸びるクリシャワー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード57736499品番SFN-1569
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シャワーがシンクのすみまで届くので、洗い物がラクに!
お湯にも使用できます。
最大7.5cm、ジャバラが伸ばせる。
使用しない時は折りたたんでコンパクトに。
360度回転でき、水の向きが自由自在に!
簡単操作で水流を切り替えできる。

質量(g)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×46×74使用可能温度範囲50℃最高使用温度(℃)50首振り対応対応水栓自在水栓(16~19mm)水流切替対応
注意
※50℃以上のお湯には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57736499
2024-09-05
用途: 流し作業
その他業種

延長でき、シャワーになるところ。探していた商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする