Mボトル 電解アルカリ洗浄水 超電水クリーナーシュ!シュ! ケミコート 57741085

Mボトル 電解アルカリ洗浄水 超電水クリーナーシュ!シュ! ケミコート 57741085
Mボトル 電解アルカリ洗浄水 超電水クリーナーシュ!シュ! ケミコート 57741085
Mボトル 電解アルカリ洗浄水 超電水クリーナーシュ!シュ! ケミコート 57741085
Mボトル 電解アルカリ洗浄水 超電水クリーナーシュ!シュ! ケミコート 57741085
Mボトル 電解アルカリ洗浄水 超電水クリーナーシュ!シュ! ケミコート 57741085

電解アルカリ洗浄水 超電水クリーナーシュ!シュ!

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(180mL×36本)
商品タイプ本体
内容量1ケース(180mL×36本)注文コード57741085品番Mボトル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,948
販売価格(税別)
22,680

水を電気分解して作られた「アルカリイオン水100%の除菌洗浄水」です。
通中の水よりも浸透力が強く、汚れの細部にまで染み込み、汚れを浮き上がらせます。
洗浄と除菌が同時にでき、消臭効果もあります。(全ての菌を除菌出来ません)
拭き残りは水と同様に蒸発し、環境を汚しません。

用途冷蔵庫、電子レンジ、コンロなどキッチン回り、トイレ、オフィス家具、おもちゃなど。成分アルカリイオン水100%使用方法原液寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46.5×46.5×175pH12.51本当りの質量226g商品タイプ本体効果除菌/消臭
注意
※<使えない場所>テレビ画面やレンズなどコーティングされている製品。銅・真鍮・アルミニウム製品・漆器・革製品・ニス塗りの家具など。
※プラスチック製品にご使用の際は目立たないところで試してからご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57741119
2022-08-31
用途: 飲食店の床そうじや、カウンターの掃除
有限会社 ジーテン飲食業

日々のこの電解水を使用して実感するのが、床のベタつきなどがなくなったという事。
食べこぼしなどにも効果があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする