リヒトラブ
ペンケース(フラットタイプ)ワイド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
橙
藍
黒
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57741566
品番
A7653-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
ペンも文具小物もたくさん入るのにスリムに持ち運び可能、フラットタイプのペンケース。
材質
本体/ポリエステル
色
橙
タイプ
フラットタイプワイド
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
215×140×17
アズワン品番
64-7665-60
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※収容本数はペンの種類によって変わります。