曜日別特売
N1663SW ツイストノート(専用リーフ・薄色方眼罫) リヒトラブ 57741855

N1663SW ツイストノート(専用リーフ・薄色方眼罫) リヒトラブ 57741855
N1663SW ツイストノート(専用リーフ・薄色方眼罫) リヒトラブ 57741855

ツイストノート(専用リーフ・薄色方眼罫)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA6
規格A6・S型 17穴
内容量1組(30枚)注文コード57741855品番N1663SW
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

筆記の邪魔をしない薄色方眼罫。

規格A6・S型 17穴材質上質紙寸法(縦×横)(mm)148×105仕様薄色5mm方眼罫サイズA6アズワン品番64-7665-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57741864
2023-02-08
用途: 図面・講義レッスン他、なんでも使っています。
REJECT株式会社建設業・工事業

ツイストノートの方眼が何年も使っています。
使用用途がたくさんあり良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする